ミクロトーム替刃 MX35 Ultra TM ・HP35 Ultra TM ロープロファイル

ミクロトーム替刃 MX35 Ultra TM ・HP35 Ultra TM ロープロファイル - Thermo Fisher Scientific

特殊プラズマイオン刃先処理により、替刃の刃先を硬化しています。従来の替刃よりも耐久性があり、連続切片作製にも効果的です。硬組織や繊維組織などの薄切に適しており、どのタイプのミクロトームとクリオスタットにも使用できます。

仕様ロープロファイル寸法(mm)80×8×0.25アズワン品番7-3966-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X00002000002切刃角度(°)34医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545258883053835J
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする