クリエートメディック
クリニー レッグバッグ
逆流しにくいフィルムバルブを使用しています。排尿コネクターを収納できる保護カバー付きです。インレットチューブをカットして好みの長さに調整できます。
付属品
固定用ベルト×10セット(レッグバッグ1枚毎に装着済)、ボタン付き固定用ベルト×1セット
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
チューブ長さ(mm)
インレット:500
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54525924
-
350
7-4084-01
¥
12,000
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54525933
-
500
7-4084-02
¥
12,000
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54525949
-
750
7-4084-03
¥
12,000
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください