センシュラ ミオ2 プレート ディープ 二品系装具 プレカット

センシュラ ミオ2 プレート ディープ 二品系装具 プレカット - コロプラスト

押さえる力と柔らかさという相反する機能を兼ね備えた凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

仕様開口部:プレカット材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)高さ(mm)面板(粘着部):9適合ストーマに高さがない、深いしわやくぼみがある内容量1箱(5枚)
全8種類を絞り込む
穴径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
穴径(Φmm)
フランジ径(Φmm)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526028169427-4128-05184090×110
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526037169537-4128-062150100×120
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526046169547-4128-072550100×120
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
54526055169557-4128-082850100×120
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526064169637-4128-093160110×130
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526073169647-4128-103560110×130
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526089169737-4128-113870120×140
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
54526098169747-4128-124170120×140
4,650
4,598
非課税商品
4,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする