センシュラ ミオ2 プレート ライト 二品系装具 フリーカット

センシュラ ミオ2 プレート ライト 二品系装具 フリーカット - コロプラスト

押さえる力と柔らかさという相反する機能を兼ね備えた凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

仕様開口部:フリーカット適合ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)高さ(mm)面板(粘着部):6内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545261071690110~207-4129-014090×110
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
545261161691115~307-4129-0250100×120
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
545261251692115~407-4129-0360110×130
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
545261341693115~537-4129-0470120×140
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする