センシュラ ミオ2 プレート ライト 二品系装具 プレカット

センシュラ ミオ2 プレート ライト 二品系装具 プレカット - コロプラスト

押さえる力と柔らかさという相反する機能を兼ね備えた凸面嵌め込み具です。身体の動きに合わせて追従する、高順応性があります。シェルの構造が腹壁に圧力を与えてなだらかにし、フレックスラインが折れ曲がる箇所を導きます。

仕様開口部:プレカット適合ストーマに高さがない、浅いしわやくぼみがある材質皮膚保護材組成成分/ポリイソブチレン・EVA(酢酸ビニル)・スチレンイソプレンスチレンブロック共重合体・ペクチン・カルボキシメチルセルロース・ゼラチン、フィルター/活性炭、フォーム状プレフィルター/バッグテキスタイル(生地)、シェル素材/LLDPE(線状低密度共重合ポリエチレン)高さ(mm)面板(粘着部):6内容量1箱(5枚)
全8種類を絞り込む
穴径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
アズワン品番
フランジ径(Φmm)
面板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5452614316903187-4129-054090×110
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452615916913217-4129-0650100×120
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452616816914257-4129-0750100×120
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452617716915287-4129-0850100×120
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452618616923317-4129-0960110×130
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452619516924357-4129-1060110×130
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452620416933387-4129-1170120×140
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
5452621316934417-4129-1270120×140
4,550
4,498
非課税商品
4,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする