nopa
デルフ持針器 125mm
不活性化処理を施しており、錆びにくいです。
材質
本体/ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
125
アズワン品番
7-4352-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54526448
DNH125
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください