曜日別特売

チューブ鉗子 TUKシリーズ

チューブ鉗子 TUKシリーズ - nopaチューブ鉗子 TUKシリーズ - nopaチューブ鉗子 TUKシリーズ - nopaチューブ鉗子 TUKシリーズ - nopa

不活性化処理を施しており、錆びにくい材質です。

材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526466TUK181807-4353-02
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
60865614TUK151557-4353-01
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
54526457TUK151557-4353-01
2,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54526457TUK1560865614TUK15TUK15 チューブ鉗子 TUKシリーズ nopa 60865614チューブ鉗子 TUKシリーズnopa1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする