nopa
外科剪刃 両鈍
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
全長(mm)
145
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54526484
RDSCC145
7-4354-02
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
60865623
RDSCS145
7-4354-01
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
54526475
RDSCS145
7-4354-01
¥
2,400
取扱い終了
代引不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください