nopa
外科剪刃 ACシリーズ
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54526493
AC 020/14
145
7-4354-03
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
54526509
AC 020/17
175
7-4354-07
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54526518
AC 010/17
175
7-4354-11
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
54526527
AC 011/17
175
7-4354-12
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください