曜日別特売

バスケットカート

バスケットカート - ナビス(アズワン)バスケットカート - ナビス(アズワン)バスケットカート - ナビス(アズワン)バスケットカート - ナビス(アズワン)

★ショッピングセンターでも使用されている頑丈なカートです。★患者さまの入退院など多用途にご使用いただけます。最大33Lのカゴの搭載が可能です。杖などの長尺ものが収納できます。ネスティングが可能ですので、収納場所をとりません。

材質本体/スチール(PPコーティング)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合材質(キャスター)エラストマー製キャスター径(Φmm)100(ストッパー無し)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
搭載容器数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54526694-8小型599×520×9517-4483-01上下各1個
14,500
13,900
15,290(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54526703-18.8大型919×671×9167-4483-02上下各2個
34,300
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする