プロシェア(ナビス/アズワン)
らくらくあるくん (R) 低床型 ボンベ架付 Rkunシリーズ
標準仕様に酸素ボンベ架を取り付けました。酸素ボンベを置いてもネスティングができます。※らくらくあるくん(R)(替えカバー)(8-6501-21~26)は対応していません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
前460(後635)×630×750~1070
材質
本体/スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
手摺:450×280
ハンドル高さ(mm)
750~1070(ピッチ40・9段階)
キャスター径(Φmm)
(前輪)100自在・(後輪)70固定(ストッパー無し)
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54526816
Rkun-LOP
7-4499-01
オレンジ
¥
92,000
¥
91,980
非課税商品
¥
91,980
(税込)
翌々日出荷
54526825
Rkun-LBP
7-4499-02
ブルー
¥
92,000
¥
91,980
非課税商品
¥
91,980
(税込)
翌々日出荷
54526834
Rkun-LGP
7-4499-03
グリーン
¥
92,000
¥
91,980
非課税商品
¥
91,980
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください