プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェアエプロン 袖 親指フック 30枚入
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。感染予防対策に適しています。親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。横引出し、ポップアップどちらでも使用できます。
材質
PE(ポリエチレン)
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.023
丈(cm)
110
袖口仕様
親指フックタイプ
内容量
1箱(30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54527297
-
白
7-6264-01
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54527306
-
青
7-6264-02
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000