ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ

ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズ - パラマウントベッド

低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。

材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン耐荷重(kg)135内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527333KZ-A52063500×17502
163,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54527349KZ-A52064500×8501.1
80,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする