曜日別特売

センタック K-STCシリーズ

センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業センタック K-STCシリーズ - 丸菱工業

30mmの厚みのクッションを重ねることによって、座面の高さを30・60・90・120mmに調整できます。カバーは洗濯機で、中材のクッションは手洗いで洗濯可能です。中材のクッションはソフトタイプ・ハードタイプの2種類あり、お好みで高さ調整可能です。座面の高さが4段階に調整でき、洗濯できる車椅子用クッション。

付属品4段カバー(ジッパーで1~4段に高さ調整可能)、ウレタンフォーム×4枚(ハード×2枚、ソフト×2枚)材質カバー/ポリエステル・アクリル樹脂(裏面滑り止め加工)、中材(クッション)/ウレタンフォーム・ナイロン・PET(アキレス株式会社のムマック(R)を使用)質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×120洗濯方法(カバー)洗濯可(ネット洗い、~30℃、非常に弱く)/脱水可/乾燥不可、(中材):手洗い可/脱水不可/乾燥機不可(陰干し)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527656K-STC-721ネイビー7-6290-01
15,000
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
54527665K-STC-741ブラック7-6290-02
15,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする