和コーポレーション
エスクリュ メガネ 3D/2D SCシリーズ 大きめ
超軽量フレーム+高品質3Dレンズを使用しています。軽量25gで、長時間の使用でも快適です。メガネの上からでも掛けられます。レンズの形が大きめです。SC-12よりメガネの上から掛けやすくなっています。
材質
レンズ/トリアセテート偏光、フレーム/ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
25
レンズ
大きめ
アズワン品番
7-6311-01
変換内容
3D映像⇒3D表示
内容量
1個
注意
※メガネの上からご使用の場合は、大きめに設計されているSC-11をおすすめいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54527814
SC-11-3D
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください