ANEX
ボイスメッセ 携帯助聴器
耳に当てるだけで音域を増幅し、違和感なく自然に聞きとれます。 一度ボタンを押せば5分間連続使用ができ、その後自動的に電源が切れます。付属のイヤホンにつなぐと手に持たずに使用できます。
付属品
両耳イヤホン、ネックストラップ(長さ調節機能付き)、単4乾電池(テスト用)×2本
寸法(mm)
120×40×21
質量(g)
55
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
連続使用時間
約150時間(アルカリ電池)
アズワン品番
7-6317-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54527857
BM-1
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください