曜日別特売

ベッドサイドテーブル Rakuraku-sa

ベッドサイドテーブル Rakuraku-sa - 内外ベッドサイドテーブル Rakuraku-sa - 内外ベッドサイドテーブル Rakuraku-sa - 内外

脚部は60mmで低床型ベッドにも対応可能な仕様です。キャスター操作レバー付きのため、患者様・看護師様のどちらかでも操作が可能です。固定と解除の機能に加え、直進方向に動く「方向固定機能」を搭載しており、不意な横ブレがなくスムーズな移動が可能です。天板は自由に高さ調節が可能で、幅広いベッドサイズに対応します。昇降レバーを操作せずにテーブルを持ち上げることが可能です。

材質支柱/アルミニウム、脚/アルミニウム・PP(ポリプロピレン)、天板/合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)900×450×600~880、脚部:822×560×(先端部床高)60・(支柱側部床高)118質量(kg)約18耐荷重(kg)15材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)(先端側)30/(支柱側)75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54527884STR-900-NAナチュラル7-6331-01
120,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54527893STR-900-BRブラウン7-6331-02
120,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする