エムケー電子
耳かけ型集音器 イヤーフォース・ミニ EF-16シリーズ
シンプルでスマートな高性能集音器です。左右どちらの耳でも使用できます。聞こえの音質を"ハッキリ"と"ソフト(街頭用)"の2種類で切替ができます。
付属品
ボタン電池(LR44相当テスト用)×3個、クリーニングブラシ、イヤーキャップ×4個(大・中・小・特小)、ハードケース
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約17×37×13(コード含まず)
質量(g)
約6(電池含む)
電源
1.5V(ボタン電池×1個)
使用電池
ボタン:LR44、SR44、PR44
周波数帯域(Hz)
音質1(ハッキリ)/350~3500、音質2(ソフト):500~4000
利得(dB)
最大音響:40
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54527909
EF-17MK
ブラック
7-6334-01
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
54527918
EF-16MR
レッド
7-6334-02
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
54527927
EF-16MA
ブルー
7-6334-03
¥
9,800
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください