曜日別特売

コンパクトストレッチャー

コンパクトストレッチャー - ライト・サービスコンパクトストレッチャー - ライト・サービスコンパクトストレッチャー - ライト・サービスコンパクトストレッチャー - ライト・サービス

フレームは強化アルミ性で、シートは防水になっています。軽量で折りたため、収納場所を選ばないので、緊急の持ち運びに便利です。医療、介護、非常災害時、またスポーツの現場にも適しています。

付属品3WAY収納バッグ材質フレーム/強化アルミニウム、シート/PVC繊維補強シート本体質量(kg)約6最大積載荷重(kg)159以下使用時寸法(mm)2140×550×120収納寸法(mm)640×295×180アズワン品番7-6357-01折りたたみ寸法(mm)580×210×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54528103LS-1F2
55,000
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする