東京エレクトロン
自動消毒薬液噴霧供給器 ピュアハイジーン PHシリーズ 自動ドア連動仕様
台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品
専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
165×138(トレー設置時280)×314
質量(kg)
1.4(電池、空ボトル除く)
設置方法
据置き・壁付け
アズワン品番
7-6396-02
適合寸法(mm)
ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
内容量
1台
注意
※自動ドア連動仕様の為、ACアダプター専用となっております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528259
PH-02B
¥
42,700
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000