曜日別特売

マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー

マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー - 東京パックマイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー - 東京パックマイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 ブルー - 東京パック
(1件のレビュー)

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

材質PE(ポリエチレン)全長(mm)270ブルー厚さ(μm)33箱寸法(mm)290×195×43内容量1箱(200枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54528627-S7-6419-02
950
889
978(税込)
翌々日出荷
54528636-M7-6419-03
950
889
978(税込)
翌々日出荷
54528645-L7-6419-04
1,040
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54528636
2025-08-21
用途: 食事を作る時
建設業・工事業

はめやすくて快適です。
もう少し伸縮感があればなおいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする