曜日別特売

マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 イエロー

マイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 イエロー - 東京パックマイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 イエロー - 東京パックマイジャスト ニューニトポリグローブ 200枚入 イエロー - 東京パック

ニトリル手袋の様なフィット感と伸びや粘りのポリ手袋指の付け根がフィットして、作業がしやすい五本絞り手袋です。セクション別、担当別等、カラーで用途を分けることが出来ます。燃やしても有害な塩酸ガスやダイオキシンが発生しません。

イエロー材質PE(ポリエチレン)全長(mm)270厚さ(μm)33箱寸法(mm)290×195×43内容量1箱(200枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54528733-7-6422-01SS
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
54528749-7-6422-02S
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
54528758-7-6422-03M
1,040
939
1,033(税込)
翌々日出荷
54528767-7-6422-04L
1,130
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする