住友理工
SRソフトビジョン 体圧測定器
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
材質
ウレタンゴム
電源
USB給電 5V±5%
内容量
1個
注意
※パソコンは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
種別
寸法(mm)
測定範囲
シートサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528785
-
センサ本体1枚、USBケーブル1本、CD1枚(表示用ソフトウェア)、取扱い説明書
数値版
感圧エリア部:350×350
20~200mmHg
450×450
¥
415,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
54528794
-
センサ本体1枚、USBケーブル2本、CD1枚(表示用ソフトウェア)、取扱い説明書、キャリーバッグ
全身版
感圧エリア部:1800×700
15~110mmHg(10~14mmHgは色のみ表示)
2120×930
¥
950,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください