JPS
まきづめリフトPRO 2個入
形状記憶合金ワイヤーで、巻爪を瞬時に矯正します。爪幅に合わせてワイヤーカットするため、様々な爪の形状に装着可能です。特殊クリップは、強力な把持力です。装着感がほとんどないので、目立たず気になりません。
付属品
ヤスリ×1個
材質
ワイヤー/チタン・ニッケル合金、クリップ/SUS304 ステンレスバネ合金、被覆樹脂/フッ素樹脂
アズワン品番
7-6428-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10171000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1パック(2個)
注意
※一般医療機器です。※装着時にニッパーが必要です(ニッパーは付属していません)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528803
mL4WF
¥
7,380
¥
7,306
¥
8,037
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください