ヨコイ
新生児点滴シーネ
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途
点滴時、手首固定板用
仕様
新生児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・ブロード
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528907
-
S
30×90×10
7-6473-01
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54528916
-
M
20×130×10
7-6473-02
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54528925
-
L
30×140×10
7-6473-03
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください