ヨコイ
幼児用点滴シーネ
固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途
点滴時、手首固定板用
仕様
幼児用
材質
アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
内容量
1箱(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54528934
-
SS
30×100×15
7-6474-01
¥
6,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
12日以内出荷
返品不可
54528943
-
S
30×120×15
7-6474-02
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54528959
-
M
45×150×15
7-6474-03
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54528968
-
L
45×200×15
7-6474-04
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000