曜日別特売

シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ

シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ - 吉田製作所シルバー身長計 両面目盛 YSシリーズ - 吉田製作所

左右両面に目盛板が貼ってあるため、測定者がどちら側にいても目盛を読み取れます。足台(足型入り)は、摩耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。

最小目盛(mm)1材質柱部/アルミニウム(アルマイト加工)、台部/メラミン化粧合板内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
測定範囲(cm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529196YS501-P7-6531-01成人用60~200300×450×2134約4.5
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
54529205YS502-P7-6531-02幼児用50~150300×450×1634約4
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする