エムドレスト・ウェルネス
ニュアンスカラースクラブパンツ ネイビー md243004シリーズ
伸縮性のあるゴム入りウエストで着脱しやすいです。斜めのポケット口で手の出し入れがしやすいです。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※名入れ対応可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
裾幅(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54529704
md243004
S
65~88
98
29.5
19.5
69
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54529713
md243004
M
68~91
102
30.5
20.5
70
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529729
md243004
L
71~94
106
31.5
21.5
71
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54529738
md243004
XL
74~97
110
32.5
22.5
72
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529747
md243004
XXL
77~100
114
33.5
23.5
72
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください