曜日別特売

スタンドカラースクラブ md243003シリーズ

スタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネススタンドカラースクラブ md243003シリーズ - エムドレスト・ウェルネス

髪型の崩れや襟周りの化粧移りを防止するために、脚を通して着用できる後ろファスナー仕様です。動き易く着崩れしにくいストレッチ素材には、水をはじき蒸れにくいように通気性を持たせた撥水加工をほどこしています。★ネックレスとも相性が良いネックデザインです。

材質ポリエステル100%ポケット左胸・左右両脇内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529756md2430037-6594-01ピンクS65893522.584
7,900
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
返品不可
54529765md2430037-6594-02ピンクM66923622.587
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529774md2430037-6594-03ピンクL67953723.590
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529783md2430037-6594-04ピンクXL68983823.593
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529799md2430037-6594-05ピンクXXL691013924.596
7,900
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
54529808md2430037-6595-01グレイッシュミントS65893522.584
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
54529817md2430037-6595-02グレイッシュミントM66923622.587
7,900
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
54529826md2430037-6595-03グレイッシュミントL67953723.590
7,900
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
54529835md2430037-6595-04グレイッシュミントXL68983823.593
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529844md2430037-6595-05グレイッシュミントXXL691013924.596
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529853md2430037-6596-01ネイビーS65893522.584
7,900
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
54529869md2430037-6596-02ネイビーM66923622.587
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529878md2430037-6596-03ネイビーL67953723.590
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529887md2430037-6596-04ネイビーXL68983823.593
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
54529896md2430037-6596-05ネイビーXXL691013924.596
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする