曜日別特売

リボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ

リボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ - エムドレスト・ウェルネスリボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ - エムドレスト・ウェルネスリボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ - エムドレスト・ウェルネスリボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ - エムドレスト・ウェルネス

美しいシルエットと可愛らしいリボンデザインの7分袖ドクターコートです。袖口スリットを採用しているので動きやすいです。リボンポケットのふっくらとした丸みが優しい印象を演出します。ラインストーン付きシェル調ボタンを使用しています。

ホワイト材質表地/ポリエステル91%・PU(ポリウレタン)9%、裏地/ポリエステル100%内容量1枚
注意
※名入れ対応可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54529905md223001S9291394678
18,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
54529914md223001M9294404681
18,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
54529923md223001L9497414784
18,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする