NIKKO(ニッコー)[陶器]
クリーン リトラクター 2個入
側方歯列撮影が容易に行えます。狭長字形状を有した口角鈎です。口唇部に苦痛を与えないY字角33度の口角角度です。
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
110.5
アズワン品番
7-6703-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:08B3X10007000029
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54530124
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください