西村製作所
ワゴン用手袋ホルダー 140×87×245
ワゴンのサイドなどに掛けてグローブボックスやティッシュボックスをセットできる便利なラックです。
材質
スチール(ビニールコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×87×245
取付可能寸法(mm)
Φ12.7以下
内形寸法(幅W×奥行D)
131×68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54530316
-
ホワイト
7-6733-01
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
54530325
-
ブラック
7-6733-02
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください