Parker
超音波ゲルウォーマー
超音波ゲル(250mL)用の保温器です。
電源
AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能)
安全装置
オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付
適合径(Φmm)
ゲル容器:~52
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
消費電力(W)
保温温度
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54530377
82-01
1本用
190×85×105
12
40 ℃
7-6752-01
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54530386
82-03
3本用
210×185×112
31
35・40・46 ℃
7-6752-02
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000