ユコー
弾性スリーブ アックス ブラウン LE5065-1シリーズ
生地が伸びすぎない平編み縫製なので、しっかりとした圧迫で体をサポートします。蒸れが少なく、縫い目が内側へ出ないような縫製です。
色
ブラウン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10006000021
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
L
M
S
XL
XS
XXL
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54530928
LE5065-1-1
XS
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-01
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530937
LE5065-1-1
S
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-02
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530946
LE5065-1-1
M
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-03
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54530955
LE5065-1-1
L
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-04
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
24日以内出荷
返品不可
54530964
LE5065-1-1
XL
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-05
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54530973
LE5065-1-1
XXL
ポリアミド73.4 ビスコース12.3 PU(ポリウレタン)14.3
7-6805-06
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54530989
LE5065-1-2
XS
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-01
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54530998
LE5065-1-2
S
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-02
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54531007
LE5065-1-2
M
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-03
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54531016
LE5065-1-2
L
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-04
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
54531025
LE5065-1-2
XL
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-05
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54531034
LE5065-1-2
XXL
ポリアミド70.5 ビスコース12.5 PU(ポリウレタン)17.0
7-6806-06
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください