曜日別特売

救護担架 ターポリン製

救護担架 ターポリン製 - プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製 - プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製 - プロシェア(ナビス/アズワン)救護担架 ターポリン製 - プロシェア(ナビス/アズワン)

軽量で、保管時はコンパクトに収納できます。足側が袋状になっているので、傷病者を安定して搬送できます。傷病者をしっかり固定できる安全ベルト付きです。ターポリン生地なので、汚れても容易に拭き取れます。持ち手部分はチューブ仕様で、運搬時の手の負担が軽減されます。収納袋は壁掛けが可能です。

付属品収納袋(持ち手付き)材質本体・収納袋/PVC(塩化ビニル樹脂)・ターポリン(ポリエステル繊維・PVC)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、頭部クッション材/発泡ポリエチレン質量(kg)約1.8耐荷重(kg)100収納時寸法(mm)330×400×90アズワン品番7-6820-01幅×長さ(mm)600×2000内容量1個
注意
※使用時は、安全の為3名以上で搬送してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531183ES-N
26,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする