折りたたみ採血台 800×450×750

折りたたみ採血台 800×450×750 - プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ採血台 800×450×750 - プロシェア(ナビス/アズワン)折りたたみ採血台 800×450×750 - プロシェア(ナビス/アズワン)

折りたたみ式で省スペース天板を上げ、重ねて収納できます。幅広仕様なので、車椅子の方もそのまま使用可能です。キャスター付きで移動が容易です。

材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)質量(kg)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×750キャスター径(Φmm)50(ストッパー付)折りたたみ寸法(mm)800×400×1250内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531244-ホワイト7-6825-01
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
54531278-ウッディ7-6825-04
43,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
54531269-ピンク7-6825-03
41,000
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
54531253-ブルー7-6825-02
31,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする