食事用テーブル 天板折りたたみ式

食事用テーブル 天板折りたたみ式 - プロシェア(ナビス/アズワン)食事用テーブル 天板折りたたみ式 - プロシェア(ナビス/アズワン)食事用テーブル 天板折りたたみ式 - プロシェア(ナビス/アズワン)食事用テーブル 天板折りたたみ式 - プロシェア(ナビス/アズワン)

天板が折りたため、省スペースで保管できます。指はさみ防止機能があるため、展開時も安心です。キャスター付きで、移動も簡単です。

材質天板/メラミン化粧合板、脚部/スチール(粉体塗装)キャスター径(Φmm)60(4輪ストッパー付き)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545313661500約361500×900×7007-6829-01
93,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
車上渡し
545313751800約401800×900×7007-6829-02
114,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする