曜日別特売

ポジクッションT 耐熱タイプ

ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事ポジクッションT 耐熱タイプ - 丸井商事

日本人の体格に合わせた形状とサイズです。押せば安定する中素材ですので、フィッテングがしやすいです。

材質表生地/ポリエステル65%・綿35%、中素材/特殊ビーズ・ウレタン洗濯方法丸洗い可/乾燥可内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531463-180×400807-6854-01
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
54531479-240×6001907-6854-02
4,800
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
54531488-300×10004807-6854-03
9,600
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
54531497-300×18008007-6854-04
14,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
54531506-590×6305407-6854-05
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54531515-800×8009507-6854-06
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする