DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入

DRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 - 小林カプセルDRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入 - 小林カプセル

胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。

用途耐酸性食品カプセル原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース基材カプセル:HPMC植物由来透明内容量1袋(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
容量(g)
内容量(mL)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531524-7-6861-510号0.40.687
11,340
9,798
10,582(税込)
翌々日出荷
返品不可
54531533-7-6861-521号0.30.476.5
11,100
8,498
9,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54531549-7-6861-532号0.20.376
10,600
8,198
8,854(税込)
9日以内出荷
返品不可
54531558-7-6861-543号0.120.275.5
10,450
8,498
9,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする