ガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ

ガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックスガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックスガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックスガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックスガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックスガードマックスロング 袖口ゴム入 30枚入 TO-30シリーズ - ホワイトマックス

腕カバーと一体化した、約60cmのロングタイプ手袋です。ズレ落ちにくい袖口ゴム仕様です。内エンボス加工がべたつきを緩和するので、入浴介助等にも適しています。

材質PE(ポリエチレン)全長(mm)約600箱寸法(mm)150×300×56内容量1箱(30枚)
注意
※1箱あたりの価格です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531576TO-30Aナチュラル7-6866-01
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
54531585TO-30Bブルー7-6866-02
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
54531594TO-30Pピンク7-6866-03
1,730
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする