エアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズ

エアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズ - ワイズ イノベーションエアコン専用除菌・消臭フィルター ワイズフィルター YS002シリーズ - ワイズ イノベーション

今ご使用のエアコンに除菌・消臭機能を追加タンパク質由来の臭い(体臭・汗臭・排泄臭等)を捕まえて離さずに分解します。細菌・ウイルスやカビ・花粉等の微細な物質を、捕まえて離さずに分解します。定期的なお手入れで効果が継続します。

材質アクリル(難燃性処理済)、セラミダ使用期間約6カ月付属品ファスナーテープ内容量1枚
注意
※PM2.5などの有害物質は分解できません。汚れてきたら交換してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54531725YS002-017-6895-02400×800
5,980
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
54531716YS002-027-6895-01650×650
7,980
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする