アポロ衛材
ロール綿 ジョナコットン
良質な原綿を使用した医療用脱脂綿です。450×600mmの平綿なので、お好みの大きさに裁断できます。
寸法(mm)
450×600
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-6927-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532005
B202
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください