アポロ衛材
カット綿 ジョナコットン
外科処置等に使われる標準的なサイズ(80×170mm)にカットされています。
寸法(mm)
80×170
混率(%)
綿100
アズワン品番
7-6928-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00003000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532014
B204
¥
1,900
¥
1,493
¥
1,642
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください