アズワン
アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)
皿:142×128
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)
0.1
本体寸法(mm)
201×135×41
機能
風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)
約1.5
アズワン品番
7-6934-01
秤量(g)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532136
ACX221
¥
10,700
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください