NAKANE
医療従事者ベスト スタンダード フリー 010-1002シリーズ
通気性の良いメッシュ素材に、反射材で視認性を高めています。右胸には小型無線機、左胸にはIDカードホルダーの収納とペン差し用のポケットが付いています。災害・訓練時にベストで簡単に識別
仕様
スタンダード
サイズ
フリー
着丈(cm)
56
材質
メッシュ、ナイロン、他
ウエスト(cm)
74~125
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532206
010-1002
7-6951-01
ホワイト
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54532215
010-1002
7-6951-02
レッド
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
54532224
010-1002
7-6951-03
イエロー
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54532233
010-1002
7-6951-04
グリーン
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
54532249
010-1002
7-6951-05
ネイビー
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください