プロシェア(ナビス/アズワン)
カラーテーピング 伸縮タイプ
よく伸びる伸縮タイプです。耐水性があり、ラテックスフリーです。
材質
基材/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.68
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532303
-
青
7-6958-01
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
54532319
-
ピンク
7-6958-02
¥
800
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください