ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ

ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopaペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopaペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopaペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopaペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopaペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ - nopa
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54532346AA 215/131307-6970-02
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
54532355AA 214/141407-6970-03
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
54532364AA 215/141407-6970-04
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
54532373AA 214/161607-6970-05
4,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
54532389AA 215/161607-6970-06
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
60865693AA 214/131307-6970-01
4,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
54532337AA 214/131307-6970-01
3,600
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54532337AA 214/1360865693AA 214/13AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 60865693ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズnopa1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする