nopa
コッフェル止血鉗子 有鈎 AAシリーズ
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000034
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532398
AA 216/13
130
7-6977-01
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
54532416
AA 216/14
140
7-6977-03
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
54532425
AA 217/14
140
7-6977-04
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
54532434
AA 216/16
160
7-6977-05
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
54532443
AA 217/16
160
7-6977-06
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
54532407
AA 217/13
130
7-6977-02
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください