nopa
メーヨー剪刃 ACシリーズ
材質
ステンレス(DIN1.4117、AISI420B)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000017
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54532477
AC 070/14
145
7-6992-01
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
54532486
AC 071/14
145
7-6992-02
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
54532495
AC 070/17
170
7-6992-03
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
54532504
AC 071/17
170
7-6992-04
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
60865727
AC 070/14
145
7-6992-01
¥
2,600
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください