セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ

セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ - nopaセムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ - nopaセムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ - nopaセムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ - nopa
仕様無鈎 直材質ステンレス(DIN1.4024、AISI410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000035医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54532565AB 120/157-7005-02155
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
60865745AB 120/127-7005-01125
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
54532556AB 120/127-7005-01125
2,900
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54532556AB 120/1260865745AB 120/12AB 120/12 セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズ nopa 60865745セムケンピンセット 無鈎 直 AB 120シリーズnopa1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする